WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2,... (10x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés SX108194 - 793-4494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454671839
Sonepar cikkszám
SX108194
Gyártói cikkszám
793-4494
Gyártói típuskód
793-4494
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2,... (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér