WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3,... (10x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés SX108081 - 793-4695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454815462
Sonepar cikkszám
SX108081
Gyártói cikkszám
793-4695
Gyártói típuskód
793-4695
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3,... (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér