WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,... (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható SX108060 - 793-496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332651905
Sonepar cikkszám
SX108060
Gyártói cikkszám
793-496
Gyártói típuskód
793-496
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,... (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér