WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5,... (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható SX108059 - 793-497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332651899
Sonepar cikkszám
SX108059
Gyártói cikkszám
793-497
Gyártói típuskód
793-497
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5,... (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér