WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... to U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (2 mindegyik) not stretchable SX107645 - 793-698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332714532
Sonepar cikkszám
SX107645
Gyártói cikkszám
793-698
Gyártói típuskód
793-698
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... to U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (2 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér