WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED V (100x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107842 - 793-5588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454218607
Sonepar cikkszám
SX107842
Gyártói cikkszám
793-5588
Gyártói típuskód
793-5588
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; V (100x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér