WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED W (100x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107841 - 793-5589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454218614
Sonepar cikkszám
SX107841
Gyártói cikkszám
793-5589
Gyártói típuskód
793-5589
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; W (100x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér