WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus szürke SX108051 - 793-501/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332639583
Sonepar cikkszám
SX108051
Gyártói cikkszám
793-501/000-007
Gyártói típuskód
793-501/000-007
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke