WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus zöld SX108048 - 793-501/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332639613
Sonepar cikkszám
SX108048
Gyártói cikkszám
793-501/000-023
Gyártói típuskód
793-501/000-023
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld