WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig üres Bepattintható típus szürke SX108189 - 793-4501/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918924771
Sonepar cikkszám
SX108189
Gyártói cikkszám
793-4501/000-007
Gyártói típuskód
793-4501/000-007
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke