WAGO - WMB multi-jelölőrendszer vízszintes 1 ... 50 (2x) 3,5 mm- SN068642 - 793-3566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068642
Gyártói cikkszám
793-3566
Gyártói típuskód
793-3566
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér