WAGO - WMB multi-jelölorendszer vízszintes 201 ... 300 (1x) 3,5 mm SN119011 - 793-3510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966470048
Sonepar cikkszám
SN119011
Gyártói cikkszám
793-3510
Gyártói típuskód
793-3510
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 201 ... 300 (1x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér