WAGO - WMB multi-jelölőrendszer vízszintes fehér SN088521 - 793-454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088521
Gyártói cikkszám
793-454
Gyártói típuskód
793-454
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U11 - U20 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér