WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 0, 2, 4, 6, , , 0, 2, 4, 6, 3, 5, 7, , ,1, 3, 5, 7 not stretchable Vízszentes jelölés Bepatti SX113180 - 209-500/209-134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332037297
Sonepar cikkszám
SX113180
Gyártói cikkszám
209-500/209-134
Gyártói típuskód
209-500/209-134
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 0, 2, 4, 6, , , 0, 2, 4, 6, 3, 5, 7, , ,1, 3, 5, 7; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér