WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 2, 3, 0V, +UB, OUT, ERR., 0V (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus SX111252 - 249-622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332264341
Sonepar cikkszám
SX111252
Gyártói cikkszám
249-622
Gyártói típuskód
249-622
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 2, 3, 0V, +UB, OUT, ERR., 0V (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér