WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 / 2 (50 each) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113167 - 209-518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273787
Sonepar cikkszám
SX113167
Gyártói cikkszám
209-518
Gyártói típuskód
209-518
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 / 2 (50 each); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér