WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX111242 - 249-700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918565288
Sonepar cikkszám
SX111242
Gyártói cikkszám
249-700
Gyártói típuskód
249-700
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér