WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 4, 7, ... , 88 and 2, 5, 8, ... , 89 and 3, 6, 9, ... , 90 and 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, SX111266 - 249-557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332283571
Sonepar cikkszám
SX111266
Gyártói cikkszám
249-557
Gyártói típuskód
249-557
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 4, 7, ... , 88 and 2, 5, 8, ... , 89 and 3, 6, 9, ... , 90 and 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér