WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX113119 - 209-566/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332050241
Sonepar cikkszám
SX113119
Gyártói cikkszám
209-566/000-005
Gyártói típuskód
209-566/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros