WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 100 103,...187 &101,...188 & 102…189 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus f SX111265 - 249-558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332283595
Sonepar cikkszám
SX111265
Gyártói cikkszám
249-558
Gyártói típuskód
249-558
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 100 103,...187 &101,...188 & 102…189; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér