Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 100 103,...187 &101,...188 & 102…189 not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus f SX111244 - 249-658

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 100 103,...187 &101,...188 & 102…189 not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus f SX111244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332283601

Sonepar cikkszám

SX111244

Gyártói cikkszám

249-658

Gyártói típuskód

249-658

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 100 103,...187 &101,...188 & 102…189; not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér