WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 101, 103, 105, ..., 149 és 102, 104, 106, ..., 150 (2x) not stretchable Függőleges jelölés Be SX112934 - 209-900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101141
Sonepar cikkszám
SX112934
Gyártói cikkszám
209-900
Gyártói típuskód
209-900
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101, 103, 105, ..., 149 és 102, 104, 106, ..., 150 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér