WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 110, 120 ... 150 (20 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113130 - 209-555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274067
Sonepar cikkszám
SX113130
Gyártói cikkszám
209-555
Gyártói típuskód
209-555
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 110, 120 ... 150 (20 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér