WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 12, A1, A2, 23, 24, 11, 13, 14, 21, 22 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX113027 - 209-691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332099790
Sonepar cikkszám
SX113027
Gyártói cikkszám
209-691
Gyártói típuskód
209-691
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 12, A1, A2, 23, 24, 11, 13, 14, 21, 22 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér