WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 12, A1, A2, 24, 11, 14, 21, 22 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus f SX113025 - 209-693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332099813
Sonepar cikkszám
SX113025
Gyártói cikkszám
209-693
Gyártói típuskód
209-693
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 12, A1, A2, 24, 11, 14, 21, 22 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér