WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 13 / 14 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113161 - 209-524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273848
Sonepar cikkszám
SX113161
Gyártói cikkszám
209-524
Gyártói típuskód
209-524
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 13 / 14 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér