WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 14, A1, A2, 33, 34, 13, 23, 24, 43, 44 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX113026 - 209-692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332099806
Sonepar cikkszám
SX113026
Gyártói cikkszám
209-692
Gyártói típuskód
209-692
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 14, A1, A2, 33, 34, 13, 23, 24, 43, 44 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér