WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 151 ... 200 (2x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX113006 - 209-709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273084
Sonepar cikkszám
SX113006
Gyártói cikkszám
209-709
Gyártói típuskód
209-709
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 151 ... 200 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér