WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 151 ... 200 (2x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus ibolya SX113169 - 209-509/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918312462
Sonepar cikkszám
SX113169
Gyártói cikkszám
209-509/000-024
Gyártói típuskód
209-509/000-024
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 151 ... 200 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; ibolya