WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 160, 170 ... 200 (20 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112971 - 209-756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274814
Sonepar cikkszám
SX112971
Gyártói cikkszám
209-756
Gyártói típuskód
209-756
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 160, 170 ... 200 (20 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér