WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 19 / 20 (50 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112993 - 209-727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274623
Sonepar cikkszám
SX112993
Gyártói cikkszám
209-727
Gyártói típuskód
209-727
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 19 / 20 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér