WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1A, 1B, ..., 1G, 1H, ... to 10A, 10B, ..., 10G, 10H not stretchable Vízszentes jelölés Bepatt SX113189 - 209-458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332097895
Sonepar cikkszám
SX113189
Gyártói cikkszám
209-458
Gyártói típuskód
209-458
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1A, 1B, ..., 1G, 1H, ... to 10A, 10B, ..., 10G, 10H; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér