WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1U, 1V, 1W (15x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113110 - 209-598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332098878
Sonepar cikkszám
SX113110
Gyártói cikkszám
209-598
Gyártói típuskód
209-598
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1U, 1V, 1W (15x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér