WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 21 / 22 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113157 - 209-528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273893
Sonepar cikkszám
SX113157
Gyártói cikkszám
209-528
Gyártói típuskód
209-528
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 / 22 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér