WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 210, 220 ... 300 (10 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113128 - 209-557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274081
Sonepar cikkszám
SX113128
Gyártói cikkszám
209-557
Gyártói típuskód
209-557
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 210, 220 ... 300 (10 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér