WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 401 ... 500 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX113100 - 209-612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273503
Sonepar cikkszám
SX113100
Gyártói cikkszám
209-612
Gyártói típuskód
209-612
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 401 ... 500 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér