WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 45 / 46 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113145 - 209-540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274012
Sonepar cikkszám
SX113145
Gyártói cikkszám
209-540
Gyártói típuskód
209-540
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 45 / 46 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér