WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 60, 70 ... 100 (20 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112973 - 209-754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274791
Sonepar cikkszám
SX112973
Gyártói cikkszám
209-754
Gyártói típuskód
209-754
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 60, 70 ... 100 (20 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér