WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 60, 70 ... 100 (20 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX113053 - 209-654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274425
Sonepar cikkszám
SX113053
Gyártói cikkszám
209-654
Gyártói típuskód
209-654
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 60, 70 ... 100 (20 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér