WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 601 ... 700 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX113001 - 209-714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273671
Sonepar cikkszám
SX113001
Gyártói cikkszám
209-714
Gyártói típuskód
209-714
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 601 ... 700 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér