WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 69 / 70 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113205 - 209-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332097482
Sonepar cikkszám
SX113205
Gyártói cikkszám
209-409
Gyártói típuskód
209-409
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 69 / 70 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér