WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 7 / 8 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus sárga SX113164 - 209-521/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332884488
Sonepar cikkszám
SX113164
Gyártói cikkszám
209-521/000-002
Gyártói típuskód
209-521/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 7 / 8 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga