WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 710, 720 ... 800 (10 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113123 - 209-562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966482089
Sonepar cikkszám
SX113123
Gyártói cikkszám
209-562
Gyártói típuskód
209-562
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 710, 720 ... 800 (10 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér