WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 73 / 74 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113203 - 209-411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332097505
Sonepar cikkszám
SX113203
Gyártói cikkszám
209-411
Gyártói típuskód
209-411
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 73 / 74 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér