WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED 901 ... 1000 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112998 - 209-717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273640
Sonepar cikkszám
SX112998
Gyártói cikkszám
209-717
Gyártói típuskód
209-717
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 901 ... 1000 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér