WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus feh SX113066 - 209-643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275224
Sonepar cikkszám
SX113066
Gyártói cikkszám
209-643
Gyártói típuskód
209-643
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér