WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus feh SX113141 - 209-543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275095
Sonepar cikkszám
SX113141
Gyártói cikkszám
209-543
Gyártói típuskód
209-543
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér