WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinthat SX113062 - 209-645/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332858984
Sonepar cikkszám
SX113062
Gyártói cikkszám
209-645/000-006
Gyártói típuskód
209-645/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; kék