WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattinthat SX113139 - 209-545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275118
Sonepar cikkszám
SX113139
Gyártói cikkszám
209-545
Gyártói típuskód
209-545
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér