WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A0,0, A0,1, ..., A9,6, A9,7 (1 mindegy.) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típ SX112895 - 209-967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101721
Sonepar cikkszám
SX112895
Gyártói cikkszám
209-967
Gyártói típuskód
209-967
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A0,0, A0,1, ..., A9,6, A9,7 (1 mindegy.); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér